Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe CHILITEC, R7s, EEK: A+, 8 W, 930 lm, 2900 K, warmweiß, COB, 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537563
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     22765
EAN/GTIN:
     04250416327734
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
LED-Lampe CHILITEC, R7s, EEK: A+, 8 W, 930 lm, 2900 K, warmweiß, COB, 118 mm

Topmodern und mit 14 mm Durchmesser fast so schlank wie die alten Halogenstäbe! Die sparsamen COB LEDs sorgen bei dieser R7s Version für ein Lächeln in Ihrem Geldbeutel. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Leistung: 8 W Sockel: R7s Leistungsfaktor: > 0,9 Farbtemperatur: 2900 K (warmweiß) Lichtstrom: 930 lm Lichtausbeute: 116 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 360° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Schaltzyklen: > 20.000 Anlaufzeit 100% in 0,1 sec Quecksilbergehalt: 0,0 mg Maße (ØxB): 14x118 mm

Weitere Suchbegriffe: r7s led leuchtmittel stabform, leuchtmittel stabform, led stabform, LED-Lampe, CHILITEC, R7s, EEK:, A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.