Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, Reflektor, MÜLLER-LICHT, 400440, 1er Box, GU10, 4W, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537065
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     537065
EAN/GTIN:
     4018412663276
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED-Lampe, Reflektor, MÜLLER-LICHT, 400440, 1er Box, GU10, 4W, klar

- Sehr geringer Energieverbrauch (Energieeffizienzklasse A+) - Sehr lange Lebensdauer, 10.000 Stunden - Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K) - Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben (Ra ≥ 80) - Sofort 100 % - Sehr geringer Energieverbrauch (Energieeffizienzklasse A+) - Sehr lange Lebensdauer, 10.000 Stunden - Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K) - Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben (Ra ≥ 80) - Sofort 100 % Helligkeit nach dem Einschalten Technische Daten:
Modell / From des Leuchtmittels: LED-GU10 Sockel: GU10 Wattage: 4 W Lumen: 250 lm Kelvin: 2700 K Lichtfarbe: Warmweiß dimmbar ja/nein: nein Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]: 60 Ra Lebensdauer [h]: 10000 h Abmessungen (LxBxH): 50x50x53 mm Nettogewicht in g (Produkt):60 g Abstrahlwinkel: 36 ° Energieeffizienzklasse: A+ (A++ -E) Nom. Stromstärke: 45 mA Schaltspannung max.: 220-240 V~ RoHS-konform: konform

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.