Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, Reflektorform, MÜLLER-LICHT, 400388, R50, E14, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537052
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     537052
EAN/GTIN:
     4018412343512
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Lampe, Reflektorform, MÜLLER-LICHT, 400388, R50, E14, matt

- Sehr geringer Energieverbrauch (Energieeffizienzklasse A+) - Sehr lange Lebensdauer (25.000 Stunden) - Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K) - Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben (Ra ≥ 80) Technische Daten:
- - Sehr geringer Energieverbrauch (Energieeffizienzklasse A+) - Sehr lange Lebensdauer (25.000 Stunden) - Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K) - Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben (Ra ≥ 80) Technische Daten:
Modell / From des Leuchtmittels: LED-R50 Sockel: E14 Wattage: 6 W Lumen: 460 lm Kelvin: 4000 K Lichtfarbe: Neutralweiß dimmbar ja/nein: nein Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]: 32 Ra Lebensdauer [h]: 25000 h Abmessungen (LxBxH): 50x50x86 mm Nettogewicht in g (Produkt):32 g Abstrahlwinkel: 120 ° Energieeffizienzklasse: A+ (A++ -E) Nom. Stromstärke: 50 mA Schaltspannung max.: 220-240 V~ RoHS-konform: konform

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 4,94*
26 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 2,90*
€ 4,96*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 18,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.