Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, OSRAM, GY6.35, A++, 2,60 W, 300 lm, 2700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536967
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     536967
EAN/GTIN:
     4058075432123
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED GY6,35
LED-Lampe, OSRAM, GY6.35, A++, 2,60 W, 300 lm, 2700 K

- PIN 30 320° 2.6 W/2700K GY6.35- 1x LED-Lampe GY6.35, 2.60 W, 12 V, Warm White, 2700 K, 100% Quecksilberfrei – in bester Qualität der Marke OSRAM - Energieverbrauch 3 kWh/1000h bei 300 lm - Lange Lebensdauer – bis zu 15000 Stunden und bis zu - PIN 30 320° 2.6 W/2700K GY6.35 - 1x LED-Lampe GY6.35, 2.60 W, 12 V, Warm White, 2700 K, 100% Quecksilberfrei – in bester Qualität der Marke OSRAM - Energieverbrauch 3 kWh/1000h bei 300 lm - Lange Lebensdauer – bis zu 15000 Stunden und bis zu 100000 Schaltzyklen - Warmweißes Licht für Wohlbehagen und Entspannung in Wohn-, Schlaf-, und Kinderzimmern - Sofort volles Licht, keine Aufwärmzeit - Einfacher Austausch von Standardglühlampen, echter Ersatz für eine 30-W-Glühbirne (Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten) - Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt) Features: Variabler Einsatz an Gleich- und Wechselspannung möglich Gute Rundum-Lichtausstrahlung Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: A++ Gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1000h Betriebsspannung: 12 V Nennleistung: 2,60 W Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: 30 W Lichtfarbe: Warmweiß Bauform: T14 Klar Sockel: GY6.35 Farbtemperatur: 2700 K Lichtstrom: 300 lm Lichtausbeute: 115 lm/W Farbwiedergabeindex Ra: 80 Abstrahlwinkel: 320,00 ° Dimmbar: Nein Nennlebensdauer: 15000 h Anzahl der Schaltzyklen: 100000 Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 0,50 s Leistungsfaktor: > 0.50 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Produktgewicht: 4,40 g Durchmesser: 14,0 mm Länge: 40,0 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1054
5
€ 4,96*
ab € 4,21*
€ 8,76*
1
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 9,18*
Lager 1039
16
1
€ 6,99*
ab € 11,52*
€ 16,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.