Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe MÜLLER LICHT TINT, E14, 6 W, 470 lm, EEK A+, Kerze, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536742
Hersteller:
     TINT
Herst.-Nr.:
     536742
EAN/GTIN:
     4018412661623
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
LED-Lampe MÜLLER LICHT TINT, E14, 6 W, 470 lm, EEK A+, Kerze, RGB

Tint ist ein smartes Lichtsystem, das gleichzeitig einfach und intelligent ist: Egal ob unkompliziert per Fernbedienung, eingebunden im Smart Home Netzwerk oder per Sprachsteuerung – tint ist einfach, smart und zukunftssicher.Features:- Zur Tint ist ein smartes Lichtsystem, das gleichzeitig einfach und intelligent ist: Egal ob unkompliziert per Fernbedienung, eingebunden im Smart Home Netzwerk oder per Sprachsteuerung – tint ist einfach, smart und zukunftssicher. Features: Zur Erweiterung des TINT-Lichtsystems Vorprogrammierte Lichtszenen Funkstandard ZigBee 3.0 Kompatibel mit weiteren Systemen wie z.B. Philips Hue Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: A+ Spektrum: A++ bis E Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 6 W Bauform: Kerze Sockel: E14 Farbtemperatur: 1800…6500 K Lichtstrom: 470 lm Lichtausbeute: 81 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Schaltzyklen: > 100.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Maße (HxØ): 110x38 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.