| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859535357 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 535357 EAN/GTIN: 08719202318739 |
| |
|
| | |
| LED-Büschellichterkette Silberdraht, 100 LEDs, kaltweiß, Batteriebetrieb Sehr dekorative batteriebetriebene Cluster Lichterkette für den Innenbereich mit 100 kaltweißen LEDs. Die Lichterkette eignet sich hervorragend als Netzunabhängige Deko Beleuchtung. Die Lichterkette(ohne Batteriefach) ist sogar für den Betrieb im Sehr dekorative batteriebetriebene Cluster Lichterkette für den Innenbereich mit 100 kaltweißen LEDs. Die Lichterkette eignet sich hervorragend als Netzunabhängige Deko Beleuchtung. Die Lichterkette(ohne Batteriefach) ist sogar für den Betrieb im Wasser geeignet. Technische Daten: Anzahl LEDs: 100 Lichtfarbe: kaltweiß Betriebsspannung: 4,5 V- (Batteriebetrieb) Betrieb mit 3x Mignon(AA)-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Form: Micro-Cluster Kabelzuleitung: 0,5 m Gesamtlänge: 1,5 m Schutzart: IP20 Kabelfarbe: Silberdraht Lieferumfang: Lichterkette |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Büschellichterkette, Silberdraht, 100, LEDs, kaltweiß |
| | |
| |