| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859511585 Herst.-Nr.: 511585 EAN/GTIN: 4049702148890 |
| |
|
| | |
| Gewebe-Klebeband GERBAND 566, 30 mm, 33 m, weiß, beschreibbar Quergerilltes, Zähes und reißfestes Weich-PVC-Klebeband mit einem, gegen Feuchtigkeit, Hitze und Säuren beständigen, aggressiv klebenden und kältefesten Naturkautschuk-Kleber. Perfekt für unzählige Anwendungen wie z.B. als Bodenlinien- Quergerilltes, Zähes und reißfestes Weich-PVC-Klebeband mit einem, gegen Feuchtigkeit, Hitze und Säuren beständigen, aggressiv klebenden und kältefesten Naturkautschuk-Kleber. Perfekt für unzählige Anwendungen wie z.B. als Bodenlinien- Markierungsband, zum Beschriften von Mischpulten oder zum Reparieren und Befestigen. Features: Weich-PVC-Folie quergerillte Oberfläche zäh und reißfest in der Anwendung Naturkautschuk-Kleber sehr aggressiv klebend feuchtebeständig, wasserdicht kältefest hitzebeständig beständig gegen Säuren, Öle und viele andere Chemikalien alterungsbeständig im rechten Winkel entlang der Rillen sauber von Hand abreißbar Technische Daten - Gesamtdicke: (DIN EN 1942) 0,16 mm - Reißkraft: (DIN EN 14410) ? 50 N / 25 mm - Reißdehnung: (DIN EN 14410) 80 - 120 % - Klebkraft: (DIN EN 1939) ? 2,0 N / 25 mm - Temperaturbereich: -5°C …+60 °C - Innenkerndurchmesser: 76,5 mm - Maße (BxL): 30mm x 33 m |
| | |
| | | |
| | | |
| |