Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer EINHELL TH-RH 900/1, Schaft-Einstecksystem, 230V~, 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrhammer
Bohrhammer
Artikel-Nr.:
     1039U-9859502428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     502428
EAN/GTIN:
     4006825593242
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer EINHELL TH-RH 900/1, Schaft-Einstecksystem, 230V~, 900 W

Vielseitiges Kraftpaket mit pneumatischem Schlagwerk für den ambitionierten Heimwerker. Perfekt bei Bau-, Renovierungs- und Stemmarbeiten rund ums Haus. Vielseitiges Kraftpaket mit pneumatischem Schlagwerk für den ambitionierten Heimwerker. Perfekt bei Bau-, Renovierungs- und Stemmarbeiten rund ums Haus. Mit Hammerbohren, Bohren und Meißeln, verfügt er über alle Funktionen für einen universellen Einsatz. Features: pneumatisches Schlagwerk für guten Bohrvortrieb Schaft-Einstecksystem Werkzeugaufnahme 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln Hochwertige Komponenten für lange Betriebsdauer Aluminium-Getriebekopf - leicht und dennoch robust Überlastrutschkupplung sorgt für Sicherheit Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung im praktischen Koffer Technische Daten: Betriebsspannung 230 V~ Leistung 900 W Einzelschlagstärke 3 Joule pneumatisches-Hammerwerk Dreh- und Schlagstopp Drehzahl 850 U/min Schlagzahl 3900 Schläge/min Handgriff mit Metall- Bohrtiefenanschlag Bohrfutter, Schaft-Einstecksystem max. Bohr-Ø in Beton 16 mm Gewicht: 4,3 kg Hersteller Nummer: 4258237 Lieferumfang: Bohrhammer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag Koffer Anleitung

Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer sds plus, elektro bohrhammer, Bohrhammer, EINHELL, TH-RH, 900/1, Schaft-Einstecksystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,75*
€ 80,01*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 64,01*
€ 80,02*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 87,92*
€ 4,80*
ab € 74,56*
€ 92,03*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 143,49*
€ 174,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607019447
ab € 12,78*
Sonstiges
kwb
175366
ab € 23,01*
Sonstiges
kwb
175380
ab € 24,92*
Sonstiges
kwb
240280
ab € 14,59*
Sonstiges
kwb
240290
ab € 18,30*
Sonstiges
kwb
240400
ab € 10,26*
Sonstiges
kwb
240500
ab € 10,60*
Sonstiges
kwb
240700
ab € 17,97*
Sonstiges
kwb
247185
ab € 10,07*
Sonstiges
kwb
247190
ab € 7,34*
Sonstiges
kwb
266606
ab € 14,03*
Sonstiges
Metabo
625580000
ab € 6,05*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M29065
ab € 43,70*
Sonstiges
kwb
109164
ab € 9,57*
Sonstiges
kwb
109166
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.