Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Edelstahl A4, 3x30mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Karabinerhaken
Karabinerhaken
Artikel-Nr.:
     1039U-9859491094
Hersteller:
     Marinetech
Herst.-Nr.:
     491094
EAN/GTIN:
     4022697148724
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Karabinerhaken Edelstahl A4, 3x30mm

Karabiner aus Edelstahl 3x30mm Features: Materialtyp: Edelstahl A4 Innendurchmesser (iD): 5 mm Innendurchmesser (iD1): 8 mm Innere Breite (iB): 4 mm Länge (L): 30 mm Material-Durchmesser (ø): 3 mm Öffnungsweite (C): 5 mm Bruchlast in KG: 140 Material: Edelstahl A4 - AISI 316

Weitere Suchbegriffe: karabiner, Edelstahl, A4, 3x30mm, 491094
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.