Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Membranschraube, WISKA, 10062567, EMS 16, RAL 7035, Lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443059
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     443059
EAN/GTIN:
     4007685625678
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
5er Pack Membranschraube, WISKA, 10062567, EMS 16, RAL 7035, Lichtgrau

Technische Daten:
- Typ: EMS 16- RAL: RAL 7035- Farbe: Lichtgrau- Außengewinde: M 16x1,5- Ø Kabel (min): 1 mm- Ø Kabel (max): 9 mm- Material: Polypropylen, Membrane TPE- Temperaturbereich: -30 °C - 80 °C- Schutzart: IP66- Schlüsselweite: 17 Technische Daten:
Typ: EMS 16 RAL: RAL 7035 Farbe: Lichtgrau Außengewinde: M 16x1,5 Ø Kabel (min): 1 mm Ø Kabel (max): 9 mm Material: Polypropylen, Membrane TPE Temperaturbereich: -30 °C - 80 °C Schutzart: IP66 Schlüsselweite: 17 mm

Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel m16, würgenippel, 5er, Pack, Membranschraube, WISKA, 10062567
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1768*
€ 0,2468*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1791*
€ 0,2491*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2022*
€ 0,2822*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20769*
€ 0,28769*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 5,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.