| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859421190 Herst.-Nr.: 421190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlegel, Not-Halt-Taster mit M12-Anschluss 4-polig; FRVKOO_C001 Technische Daten: - Baureihe: SHORTRON® connect- Einbauöffnung: Ø 22,3 mm- Schutzart: IP65 / IP67- Beleuchtung: nein- Beschriftbar: nein- Kontaktart: 2Ö- Anschlussart: M12 4-pol.- Frontrahmen: gelb- Pilzknopf: rot- Form: rund- Technische Daten: Baureihe: SHORTRON® connect Einbauöffnung: Ø 22,3 mm Schutzart: IP65 / IP67 Beleuchtung: nein Beschriftbar: nein Kontaktart: 2Ö Anschlussart: M12 4-pol. Frontrahmen: gelb Pilzknopf: rot Form: rund Überlistsicher: ja Blockierschutzkragen: nein Schaltstellungsanzeige: ja Entriegelung: Rechts- und Linksdrehung Direkt angespritzter 4-poliger M12-Anschluss, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, schlegel not aus taster, not-aus taster, not aus taster ip65, Schlegel, Not-Halt-Taster, mit, M12-Anschluss, 4-polig |
| | |
| |