| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859352937 Herst.-Nr.: 352937 EAN/GTIN: 4049702694922 |
| |
|
| | |
| QuatPower Stecker-Schaltnetzteil XY24SE-120150VQ-EW35.135, 12V/1,5A, 3,5/1,35 Steckernetzteil mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (ErP). Technische Daten: Eingangsspannung: 100…240 V~, 50/60 Hz Ausgangsspannung: 12,0 V- Ausgangsstrom: 1,5 A Ausgangsleistung: 18,0 W Effizienz-Level: VI Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,06 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 80,34 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W Farbe: schwarz Anschlusskabel: 1,5 m mit Hohlstecker 3,5/1,35 mm, Pluspol innen Maße mit Eurostecker (LxBxH): 70x43x66 mm Gewicht: 93 g Lieferumfang: Stecker-Schaltnetzteil Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckernetzteile 18w, QuatPower, Stecker-Schaltnetzteil, XY24SE-120150VQ-EW35.135, 12V/1, 352937 |
| | |
| |