Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Printrelais, AZ832-2C-12DE, 12V, 2 Wechsler, 30V/DC, THT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ZETTLER
ZETTLER
Artikel-Nr.:
     1039U-9859341057
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     341057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
ZETTLER Printrelais, AZ832-2C-12DE, 12V, 2 Wechsler, 30V/DC, THT

Technische Daten: Nennspannung Spule V/DC: 12 Kontaktart: 2 Wechsler Schaltspannung V/DC: 30 Schaltspannung V/AC: 125 Schaltstrom A: 3 Schaltleistung W: 60 Lebensdauer mechanisch: 2 x 10E7 Ansprechzeit: 3 ms (typ.) Abfallzeit: 2 ms (typ.) Kontaktmaterial: Ag + Au / AgPd Widerstand Spule ?: 720 Montageart: THT Umgebungstemperatur min: -40°C Umgebungstemperatur max: +85°C Ansteuerart: monostabil Produkt-Art: Printrelais

Weitere Suchbegriffe: printrelais zettler, kartenrelais, ZETTLER, AZ832-2C-12DE, 12V, 341057
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.