Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Printrelais, AZ764-1AT-12D, 12V, 1 Schließer, 300V/DC, THT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ZETTLER
ZETTLER
Artikel-Nr.:
     1039U-9859341034
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     341034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
ZETTLER Printrelais, AZ764-1AT-12D, 12V, 1 Schließer, 300V/DC, THT

Technische Daten: Nennspannung Spule V/DC: 12 Kontaktart: 1 Schließer Schaltspannung V/DC: 300 Schaltspannung V/AC400 Schaltstrom A: 20 Schaltleistung W: 480 Lebensdauer mechanisch: 3 x 10E7 Ansprechzeit: 7 ms (typ.) Abfallzeit: 3 ms (typ.) Kontaktmaterial: AgSnO2 Widerstand Spule ?: 360 Montageart: THT Umgebungstemperatur min: -40°C Umgebungstemperatur max: +85°C Ansteuerart: monostabil Produkt-Art: Printrelais

Weitere Suchbegriffe: printrelais zettler, kartenrelais, ZETTLER, AZ764-1AT-12D, 12V, 341034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.