Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Printrelais, AZ770-1C-24DE, 24V, 1 Wechsler, 30V/DC, THT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ZETTLER
ZETTLER
Artikel-Nr.:
     1039U-9859341030
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     341030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
ZETTLER Printrelais, AZ770-1C-24DE, 24V, 1 Wechsler, 30V/DC, THT

Technische Daten: Nennspannung Spule V/DC: 24 Kontaktart: 1 Wechsler Schaltspannung V/DC: 30 Schaltspannung V/AC400 Schaltstrom A: 5 Schaltleistung W: 90 Lebensdauer mechanisch: 1 x 10E6 Ansprechzeit: 8 ms (typ.) Abfallzeit: 4 ms (typ.) Kontaktmaterial: AgNi Widerstand Spule ?: 1280 Montageart: THT Umgebungstemperatur min: -40°C Umgebungstemperatur max: +85°C Ansteuerart: monostabil Produkt-Art: Printrelais

Weitere Suchbegriffe: printrelais zettler, kartenrelais, ZETTLER, AZ770-1C-24DE, 24V, 341030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.