Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebemotor TDY-12, 12V-, 2,5U/min, Ø 50mm, Welle 7x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getriebemotor
Getriebemotor
Artikel-Nr.:
     1039U-9859310761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310761
EAN/GTIN:
     4049702069621
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
Getriebemotor TDY-12, 12V-, 2,5U/min, Ø 50mm, Welle 7x12mm

DC-Getriebemotor mit 50 mm Durchmesser und einfacher Befestigungsmöglichkeit durch seitliche Befestigungslaschen. Ideal als Motor für Robotik, Modellbau, Weihnachtspyramiden, animierte Dekorationen usw. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- (5...15 V-) Stromaufnahme: max. 180 mA bei 12 V- Leistung: max. 4 W Drehzahl: 2,5 RPM Anschluss: Lötösen Achse mit 3 mm-Bohrung und Gewindebohrung M4 Achse (ØxL): 7x13 mm Maße ohne Welle (ØxH): 50x38 mm

Weitere Suchbegriffe: TDY-12, 12V-, 2, 5U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.