Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schrittmotor PSM57BYGHM201, 0,9°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrittmotor
Schrittmotor
Artikel-Nr.:
     1039U-9859310454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310454
EAN/GTIN:
     4049702023043
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 0.9°
schrittmotor
Schrittmotor PSM57BYGHM201, 0,9°

Bipolarer, kugelgelagerter Schrittmotor mit hohem Halte-Moment und 0,9° Schrittwinkel. Bipolarer, kugelgelagerter Schrittmotor mit hohem Halte-Moment und 0,9° Schrittwinkel. Technische Daten: Schrittwinkel 0,9° (400 Schritte) Ausführung: Bipolar Strangspannung 6,8 V- Strangwiderstand 4 ? Strangstrom 1,7 A Halte-Moment 0,9 Nm 4 Anschlusslitzen Welle (ØxL): 6,3x20 mm Motormaße ohne Welle (BxHxT): 56x56x53 mm

Weitere Suchbegriffe: PSM57BYGHM201, 0,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.