| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272589 Herst.-Nr.: 272589 EAN/GTIN: 4049702173243 |
| |
|
| | |
| LiIon-Akku, TerraE, INR18650-20P, 3,7 V-, 2,0 Ah 18650-Hochleistungs-Hochstromzelle mit hoher Kapazität. Ideal zur Reparatur von defekten Akkupacks in Elektrofahrrädern, Akkuwerkzeugen, Notebooks, usw. Sicherheitshinweis: Lithium-Rohzellen dürfen nur in Geräten mit eingebauter Schutzelektronik betrieben werden! Falsche Handhabung kann eine Destabilisierung der Zelle bewirken, was einen Brand oder eine Explosion zur Folge haben kann. Technische Daten: Spannung: 3,7 V Kapazität: 2000 mAh Ladespannung: 4,20 V Ladestrom: 1,00 A Entladestrom: max. 30 A Temperaturbereich: 0...+50 °C Maße (ØxL): 18,4x65 mm Gewicht: 45 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, LiIon-Akku, TerraE, INR18650-20P, 3, 272589 |
| | |
| |