| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272438 Herst.-Nr.: 272438 EAN/GTIN: 4042883392144 |
| |
|
| | |
| Lithium-Akku LG INR18650 MH1, 3,7 V,- 3200 mAh Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung. Ideal zum Einsatz in Geräten, bei denen eine lange Laufzeit der Batterie erforderlich ist, wie z.B. Heizungssteuerungen, Computer, Datenspeicher usw. Sicherheitshinweis: Lithium-Rohzellen dürfen nur in Geräten mit eingebauter Schutzelektronik betrieben werden! Falsche Handhabung kann eine Destabilisierung der Zelle bewirken, was einen Brand oder eine Explosion zur Folge haben kann. Technische Daten: Größe: 18650 Typ: Li-Ion Spannung: 3,7 V- Kapazität: 3200 mAh Gewicht: 49 g Maße ØxL: 18,3x65 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku 18650 3200 mah 3,7v, li-ion akku, li-ion-akku 3,7v, Lithium-Akku, LG, INR18650, MH1, 3 |
| | |
| |