Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH-Akku, XCELL, Industriezelle, Mono, Flat-Top, 57x33mm, 1,2V/8500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH-Akku
NiMH-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272077
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     272077
EAN/GTIN:
     4042883340671
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku D
Akku LR20
NiMH-Akku, XCELL, Industriezelle, Mono, Flat-Top, 57x33mm, 1,2V/8500mAh

Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Technische Daten: Größe: Mono ( D ) Baugröße nach IEC: HR20 Typ: NiMh Nennspannung: 1,2 V Nennkapazität: 8500 mAh Gewicht: 156 g Maße (ØxL): 33x57 mm

Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, xcell nimh akku, NiMH-Akku, XCELL, Mono, Flat-Top
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1516
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 8,80*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 17,88*
€ 25,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.