Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH-Akku, XCELL, Industriezelle, 2/3 A, Flat-Top, 28,5x17mm, 1,2V/1600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH-Akku
NiMH-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272065
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     272065
EAN/GTIN:
     4042883332911
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
NiMH-Akku, XCELL, Industriezelle, 2/3 A, Flat-Top, 28,5x17mm, 1,2V/1600mAh

Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Technische Daten: Größe: 2/3 A Baugröße nach IEC: - Typ: NiMh Nennspannung: 1,2 V Nennkapazität: 1600 mAh Gewicht: 22,8 g Maße (ØxL): 17x28,5 mm

Weitere Suchbegriffe: nimh akku 1600mah, nimh akku, xcell nimh akku, NiMH-Akku, XCELL, 43526, A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
966
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,30*
2 Tage
158
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,39*
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 4,66*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.