| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271619 Herst.-Nr.: 271619 EAN/GTIN: 4260216456008 |
| |
|
| | |
| NiMH-Akku C, 3500mAh, Lötfahnen, Camelion 1 Stück NiMH-Akku C, 3500mAh, Lötfahnen, Camelion 1 Stück NiMH-Akku mit Lötfahne zum Bau von Akkupacks oder zum Einzelbetrieb. NiMH-Akku C, 3500mAh, Lötfahnen, Camelion 1 Stück NiMH-Akku mit Lötfahne zum Bau von Akkupacks oder zum Einzelbetrieb. Technische Daten: Typ: Nickel Metal Hydrid Bauform: Baby, C, HR14 Spannung: 1,2 V Kapazität: 3500 mAh Anschluss: Lötfahne Herstellerartikelnummer: 17835014 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku c, akku c, akku c lötfahne, NiMH-Akku, C, 3500mAh, Lötfahnen, Camelion |
| | |
| |