| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271575 Herst.-Nr.: 271575 EAN/GTIN: 4260216453236 |
| |
|
| | |
| Mignon-Akku, NiMH, 800mAh Camelion AlwaysReady 2 St. Die AlwaysReady Mignon-Akkus von Camelion sind bereits vorgeladen, und dadurch sofort einsatzbereit. Mit einer Kapazität von 800 mAh sind sie für den täglichen Gebrauch geeignet. Die Akkus können bis zu 1500 mal geladen werden. Die AlwaysReady Mignon-Akkus von Camelion sind bereits vorgeladen, und dadurch sofort einsatzbereit. Mit einer Kapazität von 800 mAh sind sie für den täglichen Gebrauch geeignet. Die Akkus können bis zu 1500 mal geladen werden. Sind Sie es leid Akkus das erste mal vor Gebrauch aufladen zu müssen? Die neuen Camelion AlwasReady Akku's sind bereits vorgeladen und nach Erwerb sofort beinsatzbereit. Selbst bei Nichtnutzung bis zu einem Jahr haben die Akku's noch ca. 80 % Restkapazität und somit eine geringere Selbstentladung als herkömmliche Akku's. Die Akku's können mit jedem handelsüblichen Ladegerät für Nickel-Metall-Hydrid aufgeladen werden. Der Ladestrom darf nicht mehr als 800 mA übersteigen. Die Akku's sind besonders geeignet für Solar-Anwendungen. Bei voller Ladung besitzen die Akku's selbst bei Nichtnutzung von 6 Monaten noch eine Restkapazität von bis zu 90 %. Technische Daten: Baugröße nach IEC: HR6 Baugröße allgemein: AA, Mignon Typ: Nickel-Metall-Hydrid Nennspannung: 1,2 V Nennkapazität: 800 mAh Ladestrom max.: 800 mA Entladestrom max.: 1600 mA Ladezyklen: bis zu 1500 Ummantelung: PVC Gewicht: 16 g Länge: 50,5 mm Durchmesser: 14 mm Herstellerartikelnummer: 17408206 EAN-Code: 4260216453236 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku aa 800mah nimh, aa akku, aa akku 800mah, NiMH, 800mAh, Camelion, AlwaysReady |
| | |
| |