Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Batterie, Plus-Alkaline, Camelion LR03, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Micro-Batterie
Micro-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271448
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     271448
EAN/GTIN:
     4260033150103
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Micro-Batterie, Plus-Alkaline, Camelion LR03, 10 Stück

Spannungsstabilität und eine lange Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren zeichnen die Quecksilber- und Cadmiumfreien Alkaline Batterien von Camelion aus. Ideal für Haushalt und Beruf, und für die meisten elektronischen Anwendungen. Spannungsstabilität und eine lange Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren zeichnen die Quecksilber- und Cadmiumfreien Alkaline Batterien von Camelion aus. Ideal für Haushalt und Beruf, und für die meisten elektronischen Anwendungen. Camelion Plus Alkaline Batterien liefern einen hohen Strom, damit der Verbraucher sich durch den Einsatz in Fernbedienungen, Spielzeugen, Radios und anderen vielfältigen Geräten im Vergleich zur Zink Kohle Batterie länger erfreuen kann. Mit ihrer langlebigen Energie und ausgezeichneten Lagerfähigkeit ist sie ideal für die meisten elektronischen Anwendungen. Technische Daten: Baugröße nach IEC: LR03 Typ: Zn/Mangandioxid Nennspannung: 1,5 V Nennkapazität: 1250 mAh Haltbarkeit: bis zu 5 Jahre Gewicht: 11,8 g Länge: 44 mm Durchmesser: 10 mm Herstellerartikelnummer: 11001003 EAN-Code: 4260033150103

Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, aaa batterie camelion, Micro-Batterie, Plus-Alkaline, Camelion, LR03, 10
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
pro Blister
€ 7,90*
ab € 2,705*
€ 4,045*
Lager 1039
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,00*
€ 14,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.