Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 5µF/450V~, 250mm, 30x57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorbetriebskondensator
Motorbetriebskondensator
Artikel-Nr.:
     1039U-9859200855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200855
EAN/GTIN:
     4049702172154
Suchbegriffe:
Motorbetriebskondensator
COMAR
MKA450
5µF/450V~
Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 5µF/450V~, 250mm, 30x57mm

Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit geschlossenem Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 250 mm Anschlussleitungen mit verzinnten Enden. Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit geschlossenem Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 250 mm Anschlussleitungen mit verzinnten Enden. Technische Daten: Kapazität: 5,0 µF Kapazitätstoleranz: ± 5 % Nennspannung: 450 V~ Nennfrequenz: 50/60 Hz Betriebstemperatur: -25...+85 °C Anwendungsklasse: 400 V-B 10000 h (HPFNT), 450 V-C 3000 h (HPFPU) Befestigung: M8 Anschluss: Anschlussleitung 250 mm Maße ohne Gewinde und Anschlüsse (ØxL): 30x57 mm

Weitere Suchbegriffe: 250mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.