Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 14 µF/450 V~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorbetriebskondensator
Motorbetriebskondensator
Artikel-Nr.:
     1039U-9859200835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorbetriebskondensator
COMAR
MKA450
14
Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 14 µF/450 V~

Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 6,3 mm Flachsteckanschlüssen. Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 6,3 mm Flachsteckanschlüssen. Technische Daten: Kapazität: 14,0 µF Kapazitätstoleranz: ± 5 % Nennspannung: 450 V~ Nennfrequenz: 50/60 Hz Betriebstemperatur: -25...+85 °C Anwendungsklasse: 400 V-B 10000 h (HPFNT), 450 V-C 3000 h (HPFPU) Befestigung: M8 Anschluss: 6,3 mm Flachstecker Maße ohne Gewinde und Anschlüsse (ØxL): 35x70 mm

Weitere Suchbegriffe: µF/450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.