Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 3µF/450V~, 6,3mm, 25x57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorbetriebskondensator
Motorbetriebskondensator
Artikel-Nr.:
     1039U-9859200827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200827
EAN/GTIN:
     4049702171911
Suchbegriffe:
Motorbetriebskondensator
COMAR
MKA450
3µF/450V~
Motorbetriebskondensator COMAR MKA450, 3µF/450V~, 6,3mm, 25x57mm

Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 6,3 mm Flachsteckanschlüssen. Hochwertiger Motorbetriebs-/Anlaufkondensator mit Kunststoffgehäuse, M8-Befestigungsgewinde und 6,3 mm Flachsteckanschlüssen. Technische Daten: Kapazität: 3,0 µF Kapazitätstoleranz: ± 5 % Nennspannung: 450 V~ Nennfrequenz: 50/60 Hz Betriebstemperatur: -25...+85 °C Anwendungsklasse: 400 V-B 10000 h (HPFNT), 450 V-C 3000 h (HPFPU) Befestigung: M8 Anschluss: 6,3 mm Flachstecker Maße ohne Gewinde und Anschlüsse (ØxL): 25x57 mm

Weitere Suchbegriffe: 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.