Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Bipolar, Leistungstransistor, CDIL, BD678, TO1-26, PNP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bipolar
Bipolar
Artikel-Nr.:
     1039U-9859131509
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     131509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
10er Pack Bipolar, Leistungstransistor, CDIL, BD678, TO1-26, PNP

Darlingtontransistor für NF-Verstärker- und Schaltanwendungen. Kompl. = BD677 Technische Daten: Kollektor-Emitter-Spannung: 60 V Kollektor-Basis-Spannung: 60 V Emitter-Basis-Spannung: 5 V Kollektorstrom: 4 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 1,25 W Betriebstemperatur: -55 -150 °C Montage: THT Polatität: PNP Herstellerbezeichnung: BD678 Gehäuse: TO1-26

Weitere Suchbegriffe: Bipolar, CDIL, BD678, TO1-26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.