Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Ladegerät für Nintendo Super Nintendo / SNES / Super Famicom / NES - 9V/1A - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398010982
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8010982
EAN/GTIN:
     4053271039374
Suchbegriffe:
Reiseladegerät

Reise-Ladegerät passend für / Travel charger suitable for
Nintendo Super Nintendo Entertainment System / SNES / Super Famicom / Nintendo Entertainment System / NES
Native Instruments Traktor Audio 2, Traktor Audio 6, Traktor Audio 10
Beschreibung / Description
kompaktes Reise-Ladegerät mit flexibler Eingangsspannung
Input: 100-240V
Output: 9V / 1A
Steckertyp Output: Hohlstecker 5,5 x 2,5mm
Kabellänge: 1,45m
Farbe / Colour: schwarz
Weitere Suchbegriffe: OTB, Ladegerät, für, Nintendo, Super, /
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.