Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akkuladestation 1301 kompatibel zu QUMOX Actioncam SJ4000 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398010197
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8010197
EAN/GTIN:
     4053271032795
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät

OTB Akkuladestation 1301
zum Laden des Akkus folgender Kameras
Evolveo Sportcam A8 / W7 / W8
Midland H3 / H5
QUMOX SJ4000 / SJ4000 WiFi / SJ5000 / SJ5000 WiFi / SJ6000
SJCAM M10 / SJ4000 / SJ5000 Wifi / SJ5000 Plus / SJ6000 Wifi
Beschreibung / Description
Leichte und kleine Akkuladestation zum Laden Ihres Digitalkamera-Akkus. Schließen Sie einfach Ihr Micro-USB-Ladegerät (z.B. von Ihrem Smartphone) an und schon beginnt der Ladevorgang. Inklusive Status-LED für den Ladevorgang.
OTB 1301 Akkuladestation zum Laden der angegebenen Akkumodelle
Micro-USB-Anschluss - viele Möglichkeiten zum Laden
mit einem Micro-USB-Ladegerät
mit Micro-USB-Kabel am USB-Anschluss vom Computer
mit KFZ-Ladekabel mit Micro-USB-Stecker
mit einer Powerbank
Eingangsspannung: 5V
Status-LED
Abmessungen (B x T x H): ca. 68 x 28 x 23 mm
Gewicht: nur ca. 21 g
Farbe / Colour: schwarz
Weitere Suchbegriffe: OTB, Akkuladestation, 1301, kompatibel, zu, QUMOX, Actioncam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.