Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Rechargeable Accu Mignon AA Ready 2 Use NiMH 2100mAh 56706 - 4er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398003447
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8003447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Beschreibung / Description
Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen: Mit den neuen höchsten "Ready To Use" Kapazitäten wird eine herausragende Geräteleistung erzielt.
Rechargeable Accus - geeignet für jeden Anwendungsbedarf
2600mAh - die derzeit höchste Ready To Use Kapazität am Markt
bereits vorgeladen und direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereit
wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen
durch die maximale Leistungsfähigkeit, niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer optimal für energiehungrige und anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. Fotokameras und Blitzgeräte
Ready To Use
VARTA Ready To Use Akkus sind bereits vorgeladen und können sofort genutzt werden. Die Ladung ist auch nach 24 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung).
Wichtig: VARTA Ready To Use Akkus sind für alle handelsüblichen Ladegeräte geeignet und passgenau alle Arten von Anwendungen.
Technische Daten / Specifications
Varta Rechargeable Accu Ready 2 Use
Varta Type: 56706
Format / Size: AA / Mignon / HR6 / LR6
Kapazität / Capacity: 2100mAh
Spannung / Voltage: 1,2V
Elektrochemisches System: Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH)
Durchmesser: 14,5mm
Größe: 50,5mm
Gewicht: 29g
Blister mit 4 Akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.