| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-98398002454 Herst.-Nr.: 8002454 EAN/GTIN: 4260175577950 |
| |
|
| | |
| Der Akku ist passend für / fits the following models: Pentax Optio E71 / H90 / I90 / P70 / P80 / W90 / WS80 Pentax Optio NB1000 / RS1000 Sanyo Xacti VPC-CA100 / VPC-CG10 / VPC-CG20 / VPC-CG21 / VPC-CG100 / VPC-CS1 / VPC-GH1 / VPC-GH3 / VPC-PD1 / VPC-SH1 Sanyo Xacti VPC-X1200 / VPC-X1220 / VPC-X1420 Panasonic HX-DC1 / HX-DC10 / HX-WA10 Toshiba Camileo BW10 / SX500 / SX900 Technische Daten / Specifications Typ / Type: Li-Ion Kapazität /Capacity: 700mAh Spannung / Voltage: 3,7V ersetzt folgende Original-Akkus: Pentax D-Li88, Panasonic VW-VBX070, Sanyo DB-L80, Toshiba PX1686
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Pentax, Digitalkamera Akku Pentax, Pentax Digicam Akku, Pentax Digitalcamera Akku, Pentax Digitalcameraakku, Pentax Digitalkamera Akku, Pentax Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, akku digitalkamera 3,7 v 700mah, digitalcamera akku sanyo, OTB, Akku, kompatibel, zu, Pentax, D-Li88, / |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,73* | € 9,80* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,32* | € 10,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|