| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829757320 Herst.-Nr.: EGB MULTI 700 EAN/GTIN: 4027236040408 |
| |
|
| | |
| EGB Digital-Multimeter Multi 700 Gehäuse aus bruchfestem ABS-Kunststoff mit Klappbügel zum Stellen, Gummischutz-Rahmen, Ein-/Ausschalter, zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung, 3,5stelliger LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 28mm, Dioden-/Transistortest, True RMS-Messung, akustischer Durchgangsprüfung, Data-Hold-Funktion, hochflexible Sicherheits-Prüfschnüre, Betriebstemperatur 0°C bis 40°C, Abmessungen 183x95x50mm, Gewicht 410g Messbereiche: AC- 600mV-6V-60V-600V DC- 600mV-6V-60V-600V AC- 600µA-6000µA-60mA-600mA-10A DC- 600µA-6000µA-60mA-600mA-10A R 600?-6K?-60K?-600K?-6M?-60M? Kapazität 60nF-600nF-6µF-60µF-600µF-6mF-60mF Temperatur -20°C - +1000°C Frequenz 10Hz - 10MHz
2x Mignon (inkl.) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 39,26* | € 52,39* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 68,21* | € 87,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|