| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829680945 Herst.-Nr.: STR6724602802 EAN/GTIN: 4037293016254 |
| |
|
| | |
| LED-Strips-Rolle 5m 24V IP67 3000K 48W UV-beständig, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei der Schnittmarke, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlegerichtung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar (mit geeigneten Betriebsgeräten), MM, Passivkühlung erforderlich! elektrostatische Vorgaben beachten!
600 LEDs, kürzbar alle 5cm, Striplänge je Anfangseinspeisung max. 5m
48W 775lm/m 3000K B12mm H6mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,53* | € 84,16* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,63* | € 84,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,89* | € 85,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 70,47* | € 87,51* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,23* | € 141,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 23,046* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|