| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829623825 Herst.-Nr.: K24150110 EAN/GTIN: 4037293012010 |
| |
|
| | |
| LED-Netzgerät 1-10V 24V/DC 0 - 150W dimmbar IP67 dimmbar durch Spannungseingang 1-10V-DC, mit Anschlussleitung Primär H05RN-F 3x1mm² und Sekundär H07RN-F 2x2,5mm², Länge je 0,29m, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/24V-DC, IP67, MM/SELV, ta -20°C - +50°C, tc 75°C
0-150W 224x70x40mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 150w, LED-Netzgerät, 1-10V, 24V/DC, 0, K24150110 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,53* | € 164,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,85* | € 165,38* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,29* | € 170,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,67* | € 178,38* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,14* | € 283,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|