| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829118095 Herst.-Nr.: OB200009 EAN/GTIN: 8426709113155 |
| |
|
| | |
| Dimmaktor UP DIM LED 2-Leitertechnik ohne Neutralleiter, zum Einbau in Schalterdosen, durch flache Bauform direkt hinter Taster möglich, zum Dimmen von Leuchtmittel mit Phasenan- und Phasenabschnitt, Glüh- und Halogenlampen (230V/AC) max. 150W, Energie-, LED- und Halogenlampen (Niedervolt) 100VA, mit einstellbarer Mindesthelligkeit und Memory-Funktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes, Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz, Temperaturbereich -10°C bis +50°C, 40x40x14mm, IP20 gemäß EN 60529
230V AC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP, DIM, LED, OB200009 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 31,88* | € 43,76* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 56,01* | € 73,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|