| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829101605 Herst.-Nr.: gg108509 EAN/GTIN: 8718868449313 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Steckdose 2USB inCharge PRO 55 schwarz Kombi-Einsatz, UP trocken, Tiefe 32mm zum Einbau in Schalterdosen, mit 2 integrierten USB-Steckbuchsen zum gleichzeitigen Laden oder Betreiben von 2 USB-Geräten mit integrierten Akkus wie Smartphones, Tablets, MP3- und MP4-Playern bei gleichzeitiger Nutzung der Schutzkontaktsteckdose, Schnellladetechnik mit Anpassung der Ladegeschwindigkeit durch Erkennung des Ladeprotokolls vom Gerät, Steckdosentopf mit erhöhtem Berührungsschutz und Kombi-Zentralscheibe 55x55mm, Ausgangsspannung 5V-DC, Ausgangsstrom 2400mA, KEMA KEUR, VDE
230V/16A schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose schwarz, schuko-steckdose, schuko steckdoseneinsatz, 2USB, inCharge, PRO, gg108509 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 40,85* | € 53,84* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 71,19* | € 92,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|