Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH-Akku AA 1.2 V 2100 mAh 4-Blister, 100% vorgeladen und sofort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH-Akku
NiMH-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9739008375
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTA-56706B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
NiMH-Akku AA 1.2 V 2100 mAh 4-Blister, 100% vorgeladen und sofort einsatzbereit !
VARTA Ready2Use ist eine neue Akku-Generation !
Akkus mit sehr geringer Selbstentladung, denn dieses Problem konnte bei VARTA Ready2Use auf ein Minimum reduziert werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Ready2Use Akkus können daher auch hervorragend als Energiereserve dienen und auf Vorrat geladen werden.

Varta Nr.: 56706
Kapazität:2100 mAh
Spannung:1,2 Volt
System:NiMH
IEC Code:R6
Andere Bezeichnungen: AA, Mignon, AM3
Höhe:50,5 mm
Durchm.:14,5 mm
VPE:Blister mit 4 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.