Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort > HDMI (ST-ST) 2m Black


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DisplayPort
DisplayPort
Artikel-Nr.:
     1039U-9659400319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400319
EAN/GTIN:
     4017538064561
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
DisplayPort > HDMI (ST-ST) 2m Black

· Anschlüsse: 20-pol Displayport-Stecker - HDMI Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Geflecht 128x0,10mm
· Adern Material: verzinntes Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Auflösung: 4K2K/30Hz, WQXGA 2560 x 1600, 1080p fähig
· Farbe Kabel: schwarz
· Farbe Stecker: schwarz
· Richtungsgebunden: Displayport auf HDMI

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
746
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,19*
€ 8,99*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,48*
€ 13,86*
Lager 1039
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,01*
€ 19,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.