Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Apple
Apple
Artikel-Nr.:
     1039U-9659305404
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     305404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß

Apple EarPods, Kabelgebunden, Anrufe/Musik, Kopfhörer, Weiß

Apple EarPods. Produkttyp: Kopfhörer. Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Empfohlene Nutzung: Anrufe/Musik, Produktfarbe: Weiß

Leistungen
Produkttyp: Kopfhörer
Tragestil: im Ohr
Empfohlene Nutzung: Anrufe/Musik
Produktfarbe: Weiß
Headset-Typ: Binaural
Lautstärkeregler: Digital
Plug & Play: Ja

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik: Kabelgebunden
Lightning-Anschluss: Ja
Headset connectors unterstützt: iPhone-Stecker

Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher: Im Ohr

Mikrofon
Mikrofon-Typ: In-line

Akku/Batterie
Batteriebetrieben: Nein

Logistische Daten
Warentarifnummer (HS): 85183000

Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)
Knopfanzahl: 2
Markenkompatibilität: Apple

Weitere Suchbegriffe: Ohrhörer, apple ohrhörer lightning, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer apple, Apple, EarPods, Kabelgebunden, im, MMTN2ZM/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,52*
€ 44,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,59*
€ 42,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.