Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DELL
DELL
Artikel-Nr.:
     1039U-9659121562
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     121562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DELL
P
Series
27
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27")

68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 178°/178°, 1000:1

DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27"), 68,6 cm (27 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 300 ms, Schwarz

DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27"). Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 300 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm
Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll)
Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis: 16:9
Bildschirmtechnologie: LCD
Touchscreen: Nein
HD-Typ: Full HD
Panel-Typ: IPS
Bildschirmform: Flach
Kontrastverhältnis: 1000:1
Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz
Anzahl der Farben des Displays: 16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung: LED
Helligkeit (typisch): 300 cd/m²
Reaktionszeit: 300 ms
Blendfreier Bildschirm: Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis: 16:9
Bildwinkel, horizontal: 178°
Bildwinkel, vertikal: 178°
Reaktionszeit (schnell): 5 ms
Pixel Abstand: 0,2745 x 0,2745 mm
Pixeldichte: 102 ppi
Horizontaler Scanbereich: 30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich: 50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal): 59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal): 33,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal): 68,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm): 68,6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: Nein
Farbtiefe: 6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch): 99%

Leistungen
Flimmerfreie Technologie: Ja
Low-Blue-Light-Technologie: Ja

Multimedia
Eingebaute Lautsprecher: Nein
Integrierte Kamera: Nein

Design
Marktpositionierung: Business
Produktfarbe: Schwarz
Vorderer Rahmen: Schwarz
Abnehmbarer Standfuß: Ja
Fußfarbe: Silber
Schwermetallfrei: Hg (Quecksilber)

Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub: Ja
HDMI: Ja
Kopfhörerausgang: Nein
USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp: USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: 1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: 4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
HDMI-Version: 1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1
DisplayPorts-Version: 1.2
HDCP: Ja
Stromeingang: Ja

Netzwerk
WLAN: Nein

Ergonomie
VESA-Halterung: Ja
Kabelsperre-Slot: Ja
Höhenverstellung: Ja
Panel-Montage-Schnittstelle: 100 x 100 mm
Höheneinstellung: 15 cm
Pivot: Ja
Pivot Winkel: -90 - 90°
Schwenkbar: Ja
Schwenkwinkelbereich: -45 - 45°
Neigungswinkelbereich: -5 - 21°
Plug & Play: Ja
LED-Anzeigen: Leistung
Neigungsverstellung: Ja

Leistung
Energieeffizienzklasse (SDR): D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: 15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb): 15 W
Stromverbrauch (Standby): 0,2 W
Stromverbrauch (max.): 55 W
Stromverbrauch (aus): 0,2 W
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
Netzteiltyp: Intern
Energieeffizienzskala: A bis G

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 90%
Höhe bei Betrieb: 0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung: 0 - 12192 m

Lieferumfang
Ständer enthalten: Ja
Mitgelieferte Kabel: AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht: Ja

Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß): 609,9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß): 190,1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß): 384,1 mm
Gewicht (mit Ständer): 6,77 kg
Breite (ohne Standfuß): 61 cm
Tiefe (ohne Standfuß): 5,21 cm
Höhe (ohne Standfuß): 36 cm
Gewicht (ohne Ständer): 4,38 kg
Bezel Weite (side): 6,01 mm
Bezel Weite (top): 5,99 mm
Bezel Weite (bottom): 1,73 cm

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate: ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS
Enthält nicht: PVC/BFR

Weitere Suchbegriffe: Monitor, DELL-P2722H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 244,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 297,16*
€ 353,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 285,31*
€ 339,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 275,28*
€ 327,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 267,62*
€ 318,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 244,98*
€ 291,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.