Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack OMNILUX 230V/1000W R7s 189mm Stabbrenner


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963991200010
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     91200010
EAN/GTIN:
     4026397099744
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
3er Pack OMNILUX 230V/1000W R7s 189mm Stabbrenner


Beliebige Brennstellung bis 500 W
750-2000 W waagrecht
Farbtemperatur 3200 K
Dimmbar
Zweiseitig gesockelt
Nennspannung 230 V
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:230 V, 220 - 240 V
Nennleistung:1000 W
Sockel/Fassung:R7s
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Halogenglühlampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:360°
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:3000K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:Stab; Kolben
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Lebensdauer:1000 h
Lichtstrom:19360 lm
Maße (LxD):189x10 mm
Maße:Länge: 18,9 cm
Gewicht:20 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenstab 1000w r7s 189mm, halogenröhre 1000w, halogenröhre, OMNILUX, 230V/1000W, R7s, 189mm, Stabbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,97334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,79*
€ 40,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.