Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX LED 230V/7W R7s 118mm Stabbrenner 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963991100021
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     91100021
EAN/GTIN:
     4026397677560
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
OMNILUX LED 230V/7W R7s 118mm Stabbrenner 6500K


LED-Technologie
Zweiseitig gesockelt
Für Wohnräume, Innenräume und Schaufenster
Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:230 V, 220 - 240 V
Nennleistung:7 W
Sockel/Fassung:R7s
Lampenart:LED-Lampe
Lampenspezifikation:Nicht dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:135°
Lichtfarbe:Kaltweiß CW >5000 K
Farbtemperatur:6500K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:85 Ra
Bauform:Stab
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:20000 h
Lichtstrom:780 lm
Wellenlänge:553 nm
Maße (LxD):118x13 mm
Gewicht:20 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):E

Weitere Suchbegriffe: r7s led leuchtmittel stabform 118mm, leuchtmittel stabform, r7s led leuchtmittel stabform, OMNILUX, LED, 230V/7W, R7s, 118mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.