Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX CDM-T 150W/942 G-12 4200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963991014039
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     91014039
EAN/GTIN:
     4026397287776
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G12
Sockel G12
leuchtmittel g12 150 watt
leuchtmittel g12
OMNILUX CDM-T 150W/942 G-12 4200K


Betriebsspannung:198 V
Nennleistung:150 W
Sockel/Fassung:G12
Lampenart:Metalldampflampe
Farbtemperatur:4200K
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:12000 h
Lichtstrom:14000 lm
Maße (LxD):105x22 mm
Gewicht:30 g
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A - G):G

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g12 4000k, OMNILUX, CDM-T, 150W/942, G-12, 4200K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.