Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX LED E-27 230V 27W SMD LEDs UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963989540030
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     89540030
EAN/GTIN:
     4026397605808
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Röhre
OMNILUX LED E-27 230V 27W SMD LEDs UV


Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
Energiesparend
Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf!
Bestückt mit SMD LEDs und entsprechendem Steuerchip
Zur Objektbeleuchtung geeignet
Betriebsspannung:230 V, 100 - 240 V
Nennleistung:27 W
Sockel/Fassung:E27
Lampenart:LED-Lampe; Hochvoltlampe
Lampenspezifikation:Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:270°
Lichtfarbe:UV reflektierend
Bauform:Maiskolben; Stab; Kolben
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:20000 h
Wellenlänge:398 nm
Maße (LxD):210x64 mm
Gewicht:280 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.