Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX JDR 230V E-27 18 LED UV aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988555516
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88555516
EAN/GTIN:
     4026397411614
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
OMNILUX JDR 230V E-27 18 LED UV aktiv


Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf!
Bestückt mit 18 LEDs und entsprechendem Steuerchip
Betriebsspannung:230 V, 100 - 240 V
Nennleistung:1 W
Sockel/Fassung:E27
Lampenart:LED-Lampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:80°
Lichtfarbe:UV reflektierend
Bauform:Reflektor
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:20000 h
Wellenlänge:392 nm
Maße (LxD):72x50 mm
Gewicht:70 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.