Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX GU-10 230V 1x3W LED UV aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988545560
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88545560
EAN/GTIN:
     4026397520149
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
OMNILUX GU-10 230V 1x3W LED UV aktiv


Ersatzlampe für Eurolite PAR-16 Scheinwerfer: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silber, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 schwarz, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 weiß
Betriebsspannung:230 V
Nennleistung:3 W
Sockel/Fassung:GU10
Lampenart:LED-Lampe; Hochvoltlampe
Abstrahlwinkel:25°
Lichtfarbe:UV reflektierend
Bauform:Reflektor
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:20000 h
Wellenlänge:400 nm
Maße (LxD):57x51 mm
Gewicht:50 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.