Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS Bühnenelement BE-1 2x1m 750kg/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963980702706
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     80702706
EAN/GTIN:
     4026397629132
Suchbegriffe:
Bühnenelement
Bühnenpodest
alutruss bühnenelement
bühnenpodest
ALUTRUSS Bühnenelement BE-1 2x1m 750kg/m²


Alurahmen 2 x 1 m
Alu-Steckfüße müssen separat bestellt werden
Flächentraglast pro m² 750 kg
Für den Außenbereich geeignet
TÜV Nord zertifiziert
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Verleiher
Maximale Last bei gleichmäßiger Verteilung:750 kg/m²
Aufnahme Füße max.:60 x 60 mm
Material:Birkenmultiplexholz, 20 mm
Maße:Länge: 2 m
Breite: 1 m
Gewicht:32,40 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, BE-1, 2x1m, 750kg/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,23*
€ 682,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,79*
€ 666,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,58*
€ 646,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,01*
€ 622,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,85*
€ 600,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.