| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-963970064832 Herst.-Nr.: 70064832 EAN/GTIN: 4026397664683 |
| |
|
| | |
| EUROLITE DNK-2 Adapter RJ45-DMX Praktischer Splitter für DMX-Anwendungen über Netzwerkkabel RJ45-Kabelbuchse auf 4 x 3-Pol-XLR (F) Farbmarkierungen zur eindeutigen Identifizierung der DMX-Universen Robuste, sehr kompakte Bauweise Maße:Breite: 50 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 40 cm Gewicht:390 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter XLR, XLR Adapter, XLR Kabel, XLR Lautsprecherkabel, xlr kabel rj45, xlr kabel, eurolite dmx kabel, EUROLITE, DNK-2, Adapter, RJ45-DMX |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,52* | € 59,35* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 65,21* | € 85,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|