Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1500 3-Punkt-Traverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960301614
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60301614
EAN/GTIN:
     4026397209853
Suchbegriffe:
3-Punkt Traverse
3-Punkt-Traversen
3-punkt traverse
ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1500 3-Punkt-Traverse

DECOLOCK DQ3 3-Punkt-Traversensystem. Beim DECOLOCK DQ3 System handelt es sich um ein 3-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über drei konische Verbinder, Zapfen und Splinte verbunden wird.Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau. Die drei Gurtrohre sind aus 35 mm Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und bieten ausreichende Belastbarkeit bei niedrigem Eigengewicht. Die Streben haben einen Durchmesser von 10 mm bei 2 mm Wandstärke und geben dem System ein dekoratives Aussehen.Mit DECOLOCK lassen sich kompakte Installationen mit geringem Eigengewicht realisieren z. B. zur Verwendung in Schaufenstern, Geschäftsdekorationen, Ausstellungen, in der Innenarchitektur, auf Messeständen, im Ladenbau, Diskotheken- und Theatereinrichtungen.DECOLOCK ist primär für dekorative Installationen konzipiert, eignet sich aber aufgrund seines ästhetischen Erscheinungsbildes sowohl für temporäre wie auch permanente Strukturen. Pluspunkte dieses Systems sind seine kompakte Konstruktion mit 220 bzw. 195 mm Außenmaß, niedriges Gewicht, optimale Festigkeit sowie einfache und schnelle Montage.Die Dokumentation dieses Traversensystems lehnt sich eng an den vom VPLT veröffentlichten Standard SQ P1 - Traversen an. Die Lasttabelle als Berechnungsgrundlage kann vor dem Kauf im Internet heruntergeladen werden! Bitte beachten Sie: Dieses Traversensystem darf niemals mit anderen Systemen kombiniert werden!
DECOLOCK ist konzipiert als universelles Traversensystem für optisch ansprechende Inneneinrichtungen, Messestände, Ladenaustattungen, Bühnen- und Theateraufbauten und mehr
Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder
Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
1 Set Konusverbinder beiliegend
Gurtrohr: 35 mm
In verschiedenen 1-, 2-, 3- und 4-Punkt-Ausführungen erhältlich
TÜV Süd zertifiziert
Gurtrohr:35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:WIG-Puls
Schweißmaterial:AlMg 5
Farbe:Alufarben; auf Wunsch jede RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:10 x 2mm
Maße:Länge: 1,5 m
Breite: 22 cm
Höhe: 19,50 cm
Gewicht:3,80 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, DECOLOCK, DQ3-1500, 3-Punkt-Traverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.